※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルフッククランプ6847
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107485
品番
6847-3
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
67〜79
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
74.5〜86.5
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
23
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
40
寸法I(mm)
32〜35
寸法J(mm)
46
寸法K(mm)
11
寸法L(mm)
98
引力(kN[kg])
3
材質
SS400
全長
242
質量(kg)
0.27
表面処理
亜鉛メッキ
全高
36
RoHS指令(10物質対応)
対応