※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6847NI-5 トグルフッククランプ6847 ナベヤ 88107521 6847NI-5 トグルフッククランプ6847 ナベヤ 88107521

トグルフッククランプ6847

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88107521 品番 6847NI-5
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法A(mm)58〜70 寸法B(mm)29 寸法C(mm)12 寸法D(mm)58.5〜70.5 寸法E(mm)11 寸法F(mm)49 寸法G(mm)13 寸法H(mm)55 寸法I(mm)60 寸法J(mm)88 寸法K(mm)16 寸法L(mm)144 引力(kN[kg])2.5 材質SUS304 全長320 質量(kg)0.85 全高70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする