※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6847SU-3 トグルフッククランプ6847SU ナベヤ 88107537 6847SU-3 トグルフッククランプ6847SU ナベヤ 88107537

トグルフッククランプ6847SU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88107537 品番6847SU-3
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法A(mm)75〜85 寸法B(mm)19 寸法C(mm)7.1 寸法D(mm)70〜80 寸法E(mm)14 寸法F(mm)6.5 寸法G(mm)5.5 寸法H(mm)19 寸法I(mm)13 寸法J(mm)40 寸法K(mm)32〜35 寸法L(mm)45 寸法M(mm)38.5 引力(kN[kg])3 材質SS400 全長253 質量(kg)0.3 表面処理亜鉛メッキ 全高38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする