※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107564
品番
6847G-5
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
49
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
55
寸法H(mm)
60
寸法I(mm)
89
寸法J(mm)
13.7
適合
(トグルフッククランプ)6847-5
材質
SS401
全長
55
質量(kg)
0.32
表面処理
亜鉛メッキ
全高
631
RoHS指令(10物質対応)
対応