※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6848HNI-2 トグルフッククランプ6848H ナベヤ 88107634 6848HNI-2 トグルフッククランプ6848H ナベヤ 88107634

トグルフッククランプ6848H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88107634 品番 6848HNI-2
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法A(mm)40〜74 寸法B(mm)13 寸法C(mm)4 寸法D(mm)38〜70 寸法E(mm)11 寸法F(mm)5.2 寸法G(mm)12 寸法H(mm)6.5 寸法I(mm)26 寸法J(mm)24 寸法K(mm)38 寸法L(mm)10 寸法M(mm)19 寸法N(mm)70 引力(kN[kg])1.1 付属品フックキャッチ(受側) 材質SUS304 全長156 質量(kg)0.12 全高47 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする