※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6848GNI-2 トグルフッククランプ用フックキャッチ6848 ナベヤ 88107731 6848GNI-2 トグルフッククランプ用フックキャッチ6848 ナベヤ 88107731

トグルフッククランプ用フックキャッチ6848

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS304 注文コード88107731 品番6848GNI-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,170
この商品は材質など16種類から選べます 他の種類を見る
適合(トグルフッククランプ)6848HNI-2、6848VNI-2 材質SUS304 質量(g)20 寸法H(mm)5 寸法A(mm)11 寸法F(mm)24 寸法D(mm)19 寸法E(mm)8.5 寸法B(mm)5.2 寸法C(mm)12 寸法G(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする