※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6848GHNI-3 トグルフッククランプ用フックキャッチ6848 ナベヤ 88107801 6848GHNI-3 トグルフッククランプ用フックキャッチ6848 ナベヤ 88107801

トグルフッククランプ用フックキャッチ6848

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS304 注文コード88107801 品番6848GHNI-3
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は材質など16種類から選べます 他の種類を見る
適合(トグルフッククランプ)6848HNI-3 材質SUS304 質量(g)44 寸法H(mm)- 寸法A(mm)14 寸法F(mm)39 寸法D(mm)28 寸法E(mm)12 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)19 寸法G(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする