※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6848GHNI-4 トグルフッククランプ用フックキャッチ6848 ナベヤ 88107817 6848GHNI-4 トグルフッククランプ用フックキャッチ6848 ナベヤ 88107817

トグルフッククランプ用フックキャッチ6848

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS304 注文コード88107817 品番6848GHNI-4
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は材質など16種類から選べます 他の種類を見る
適合(トグルフッククランプ)6848HNI-4 材質SUS304 質量(g)108 寸法H(mm)- 寸法A(mm)19 寸法F(mm)56 寸法D(mm)38 寸法E(mm)17 寸法B(mm)8.5 寸法C(mm)26 寸法G(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする