ダンディステンレス ライト(SL)

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88108955 品番SL-LSC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

水に強いステンレス台車。
高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。
(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)

荷台寸法(mm)710×450 床面高さ(mm)147 質量(kg)12 種別折畳み片袖 材質折りたたみ式・ステンレス台車 車輪径(Φmm)100 材質(本体)ステンレス 材質(車輪)グレーゴム キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)450 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)829 外装SUS304 キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)710 材質(荷台)ステンレス ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
重たいものの移動に使用します。
医療・福祉・介護関連業

高齢者には負担のない作業になります。重いものはこの台車で移動することで、問題は解決します。少しの段差も問題なく移動できます。何よりも丈夫です。

対象商品:
88108955
2019-07-05
用途:
備品移動の為

錆等で腐食しない台車を探して購入しました。見た目より軽く良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする