テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ふた無しゴミ箱
ステンレス製屑入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88117014
品番
SU-289-220-0
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
繊細な輝きと機能美を兼ね備えるステンレス製。
容量(L)
約8.3
用途
ゴミ箱、屋内用
形状
丸型
材質/仕上
ステンレス/ヘアライン仕上
質量(kg)
約1.6
色
シルバー
寸法(外径×高さ)(mm)
205×305
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770