テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの スイング式ゴミ箱
屑入 DM-030
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88117032
品番
SU-289-030-0
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
繊細な輝きと機能美を兼ね備えるステンレス製。ゴミが回収し易い中カゴ付。
容量(L)
約23
用途
ゴミ箱、屋内用
形状
丸型
材質/仕上
ステンレス/ヘアライン仕上
質量(kg)
約7.7
寸法(外径×高さ)(mm)
304×600
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770