テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
シャン470エコOPW 蓋 茶 一般ゴミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88117601
品番
DS-223-142-4
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ゴミの種類に合わせて投入口を色分けした分別しやすい樹脂製容器です。分別シール付。
フタの種類
オープン式
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
用途
ゴミ箱用蓋
質量(g)
約390
タイプ
一般ゴミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約420×310×160
色(フタ)
茶
商品タイプ
蓋