※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペール・バケツ型ゴミ箱
エコテラシャン67 青 67L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88117924
品番
DS-222-067-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
ワンプッシュで蓋が大きく開き、ゴミが入れやすい屑入です。
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
色
ブルー
フタの種類
プッシュ式
容量(L)
約67
トラスコ品番
435-2157
形状
角形
質量(kg)
約2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×410×585
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770