テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペール・バケツ型ゴミ箱
シャン 360エコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88118037
品番
DS-218-336-7
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
投入口の小さいタイプのゴミ箱です。
商品タイプ
本体+蓋
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
色
ダークグレー
フタの種類
オープン式
容量(L)
約36
用途
ゴミ箱、屋内用
形状
角型
質量(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×278×556
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770