シャン 120エコ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88118143 品番 DS-203-012-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

市販の10L用ポリ袋が使用できます。

容量(L)約12 用途ゴミ箱 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 形状角型 ライトグレー 質量(g)約544 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×209×419 グリーン購入法適合 フタの種類フタなし 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06 128 079

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする