テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ふた無しゴミ箱
シャン 120エコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88118152
品番
DS-203-012-9
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
市販の10L用ポリ袋が使用できます。
容量(L)
約12
用途
ゴミ箱
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角型
色
ブラック
質量(g)
約544
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×209×419
グリーン購入法
適合
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
06 128 079