DS-203-845-4 シャン 45エコ テラモト 角型 4.5L 88118186

シャン 45エコ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88118186 品番DS-203-845-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デスク周りに最適な小型タイプのゴミ箱です。

容量(L)約4.5 用途ゴミ箱、屋内用 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 形状角型 ストーンベージュ 質量(g)約355 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×234×300 グリーン購入法適合 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88118186
2016-04-25
用途:
事務机サイドに

事務机の横に置いても全く邪魔にならないので良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする