テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ふた無しゴミ箱
シャン 45エコ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88118195
品番
DS-203-845-5
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デスク周りに最適な小型タイプのゴミ箱です。
容量(L)
約4.5
用途
ゴミ箱、屋内用
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角型
色
ストーングレー
質量(g)
約355
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×234×300
グリーン購入法
適合
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体