テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ふた無しゴミ箱
シャン 100エコ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88118247
品番
DS-218-410-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち手付の小型ゴミ箱です。
容量(L)
約10
用途
ゴミ箱、屋内用
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角型
色
ライトブラウン
質量(g)
約830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
167×257×380
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体