テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ふた無しゴミ箱
シャン 100エコ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88118256
品番
DS-218-410-8
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち手付の小型ゴミ箱です。
容量(L)
約10
用途
ゴミ箱、屋内用
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角型
色
ライトグレー
質量(g)
約830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
167×257×380
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体