※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
BMダストカー 替袋E 小
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白
注文コード
88119211
品番
DS-232-310-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,750
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
分別回収に便利な多彩な色展開。
容量(L)
約132
用途
集積・運搬カート用袋
材質
ナイロン
色
白
質量(g)
約375
種類
ダストカー用袋
規格
替袋E・大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約490×430×630
商品タイプ
袋のみ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770