DS-232-330-7 BMダストカー 替袋E 大 テラモト 88119281 DS-232-330-7 BMダストカー 替袋E 大 テラモト 88119281

BMダストカー 替袋E 大

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88119281 品番 DS-232-330-7
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

分別回収に便利な多彩な色展開。

容量(L)約236 用途集積・運搬カート用袋 材質ナイロン 質量(g)約500 種類ダストカー用袋 規格替袋E・大 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×590×680 商品タイプ袋のみ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする