DS-233-110-3 BMダストカー 替袋(抗菌防臭)  小 テラモト 88119306

※使用例、カートは別売です

DS-233-110-3 BMダストカー 替袋(抗菌防臭)  小 テラモト 88119306
DS-233-110-3 BMダストカー 替袋(抗菌防臭)  小 テラモト 88119306

BMダストカー 替袋(抗菌防臭) 小

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード88119306品番DS-233-110-3
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ふた付で中が見えないので、医療施設などでのタオルやシーツ・下着類の回収に最適。ポリ袋をセットできるボタンホック付。抗菌防臭タイプ。

用途集積・運搬カート用袋容量(L)約132材質綿・ポリエステル種類ダストカー用袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×430×630色(袋)商品タイプ袋のみ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする