DS-232-530-3 BMダストカー 専用ポケットE  大 テラモト 88119437

BMダストカー 専用ポケットE 大

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
色(袋)
内容量1枚注文コード88119437品番DS-232-530-3
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

BMダストカー用の小物用ポケット。用途に合わせて必要な物を入れられます。

用途集積・運搬カート用専用ポケット材質ナイロン寸法(幅W×高さH)(mm)570×670色(袋)商品タイプオプション品
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする