曜日別特売
CL-742-048-0 EFフリードライヤー テラモト 88120453

 

CL-742-048-0 EFフリードライヤー テラモト 88120453
CL-742-048-0 EFフリードライヤー テラモト 88120453
CL-742-048-0 EFフリードライヤー テラモト 88120453

EFフリードライヤー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本
ゴム幅(mm)480
内容量1本注文コード88120453品番CL-742-048-0
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

アルミ柄で軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。

用途水切り、樹脂製ヘッド、アルミ柄ゴム幅(mm)480全長L(mm)約1501材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88120453
2021-08-02
用途: 病院浴室内の水切り
医療・福祉・介護関連業

主に女性が使用するので軽量なこのモデルを選定
軽い、使いやすい。ブレードの交換も可能でうれしい
あとはブレードの耐久性がどれくらいかかな

対象商品 : 22217213
2017-12-26
用途: 作業場の水かき
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもいいです。今までのがダメ過ぎたせいかもしれませんが・・・。
水よくはけます。楽になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする