EFフリードライヤー スペア 白

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格スペア480mm 注文コード88120471 品番CL-742-148-0
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は規格など2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ柄で軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。

規格スペア480mm 用途スペア 材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88120462
2021-07-02
用途:
防水床の洗浄後に

ごみ置場の防水床を洗浄した後に使用。比較的小さいスペースなので水切りと拭き取りを兼ねて。40cm幅で使いやすくキレイに拭き取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする