CL-734-300-0 EFウィンドークリーナー ハンディ テラモト 88120505 CL-734-300-0 EFウィンドークリーナー ハンディ テラモト 88120505 CL-734-300-0 EFウィンドークリーナー ハンディ テラモト 88120505

EFウィンドークリーナー ハンディ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88120505 品番CL-734-300-0
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ヘッドをロック(0°30°60°90°)することで、ヘッドのブレを抑え一定方向に力強く拭けます。また、ロックを解除すれば自由にヘッドが動き様々な清掃面に柔軟な対応ができます。

幅W(mm)約280 用途ガラス用、窓用、伸縮タイプ 材質本体:ポリプロピレン・POM樹脂、ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・ポリエチレン発泡、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88120505
2019-10-07
用途:
清掃作業時
ADS 様

伸縮ポールと接続し、高い位置のガラス面を拭くのに使用しています。ヘッド部分をフレキシブルにできるのですが、個人的にはキレイにするには固定した方が力が伝わり使いやすい。別売りのマイクロファイバークロスが繊維が細かく拭き残しや拭きムラがなく、ガラスの他に鏡もきれいに仕上がります。あると便利なアイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする