曜日別特売
CL-747-010-0 EFフレックスワイパー テラモト 88120593

 

CL-747-010-0 EFフレックスワイパー テラモト 88120593
CL-747-010-0 EFフレックスワイパー テラモト 88120593
CL-747-010-0 EFフレックスワイパー テラモト 88120593

EFフレックスワイパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本材質ヘッド:ABS樹脂、左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム規格ハンディ24注文コード88120593品番CL-747-010-0
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

1本で汚れ落としと水切りができる2WAY仕様です。独自の首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢で高い所から低い所までムラ無く水切りをすることができます。

用途ガラス用、窓用、スクイジー材質ヘッド:ABS樹脂、左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴムサイズ(cm)幅約24規格ハンディ24質量(g)150繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

EFフレックスワイパー 商品説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88120593
2020-09-22
用途: 高所窓拭き

動画を参考に購入したが拭き難い。写真と動画に柄が付いていたのでハンディであることを確認せず購入。高所も拭けるように柄の部分だけ購入出来ませんか?

4が参考にしています
対象商品 : 88120593
2019-09-14
用途: 清掃作業
ADS

伸縮ポールにジョイントし、高い位置のガラス面掃除に。ヘッドが前後に首振りになり、またワイパーゴムがガラス面に適切に接するようにガイドがついていたりよく考えられていると思います。ハンディーとしても使えますが、高い位置を上から下へ洗浄するためのものだと思うので、手が届く場所は普通のスクイージーの方が簡単にきれいに作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする