CL-414-615-0 コートブラシ シダ ステー付 テラモト 88121722 CL-414-615-0 コートブラシ シダ ステー付 テラモト 88121722

コートブラシ シダ ステー付

(2件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88121722 品番 CL-414-615-0
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。強度をアップさせたステー付。

寸法(幅W×長さL)(mm)約1500×1700 材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜、ステー:アルミ 質量(kg)約4.1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88121731
2021-06-21
用途:
少年野球と併設したグランドの整地作業に使用しています
その他業種

大きくて重量があるためきれいに整地することが出来て、気持ちよくプレーに打ち込むことが出ます。
トンボも整地に欠かせない道具、合わせて使用しています。

対象商品:
88121722
2021-06-19
用途:
公道の汚れを除去する際に使用する。
小泉営農組合 様 (農・林・水産業)

毛高さがやや長いため、きれいに清掃できない。もう少し毛高さが短いほうがきれいに除去できるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする