テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ブラシ
テラモトの デッキブラシ
ニューミディブラシ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88121792
品番
CE-488-500-0
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズ。
商品タイプ
本体
全長(mm)
696
ブラシ幅(mm)
130
材質(ブラシ部)
ポリエステル(再生樹脂)
材質(ハンドル)
スチールパイプにポリエチレン接着被膜
柄径(Φmm)
19.1
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980