MMワイドダストパン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88122562 品番DP-891-200-0
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

持ち手にホーキの柄をセットできます。ワイドな掃き込み口。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類ダストパン 材質ポリプロピレン 質量(g)約145 寸法(幅W×奥行D)(mm)274×350 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88122562
2023-09-19
用途:
掃除の時
難波製畳所 様 (製造業)

ホウキを買ったので、そのホウキ用の塵取りを購入しました。ホウキのエの部分にピッタリで収納にもピッタリでした。

対象商品:
88122562
2023-07-10
用途:
和帚と セットで
サービス業

別注の 和帚と セットで 使っています。 ほうきの持ち手が きちんと フィットしたので はめ込んで 一緒にかけています。 幅が 広めなので 塵も取りやすいです。

対象商品:
88122562
2019-04-19
用途:
玄関先の清掃など
自動車・二輪車・自転車関連業

比較的使いやすくお得。ほうきの柄を固定し、ほうきとチリトリを一体的に収納できるのが良い。ほうきの柄が多少細めでも固定できるとなお良かった。

対象商品:
88122562
2018-07-19
用途:
外用箒と使用
その他業種

ちりとりとして使用するというよりは、箒のカバーとしての使用を希望していたところ、一緒に購入した箒のブルロンにピッタリサイズでした。しっかりしたつくりで気に入りました。

対象商品:
88122562
2018-04-30
用途:
掃除用
個人のお客様

狭い場所に置くので、場所をとらずほうきに挟めるタイプを探していました。

対象商品:
88122562
2017-12-10
用途:
掃除用具
HITTITE 様

安さの割にはかなりしっかりしていて、丈夫で長く使えるのが見てわかる。素材も硬く耐久性がある。

対象商品:
88122562
2017-02-07
用途:
屋内外のそうじ用

柄のところにホーキがはめられるのを探していました。
写真で見た感じが薄っぺらいように見えましたが、意外としっかり肉厚で丈夫そうで、安っぽくないです。間口も意外と広いです(ワイドダストパンだけに)。
ホーキの柄の幅が18mmだとちょいユル(でもはまる)、19mmだとかっちりはまります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする