曜日別特売
CE-488-650-0 トイレブラシⅡ Aタイプ テラモト 88122632

CE-488-650-0 トイレブラシⅡ Aタイプ テラモト 88122632
CE-488-650-0 トイレブラシⅡ Aタイプ テラモト 88122632

トイレブラシⅡ Aタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード88122632品番CE-488-650-0
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

すべり止めがついた、握りやすいグリップ。

使用場所トイレ材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン全長L(mm)約385繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88122632
2021-09-09
用途: 従業員トイレ便器の清掃時

グリップは滑り止めがありとても握りやすいです。が便器のふちの「かえり」の部分をしっかり洗う為には ブラシの上部の毛の部分の丈がもう少しだけ長く 毛の硬さももう少し硬い方が良いと思いました。

対象商品 : 88122632
2021-06-08
用途: トイレ掃除

柄のエンド部分の形状(尖がっている)故か、壁に立てかけようとしても安定しません(すぐ倒れる)。ブラシボックスに収納する・コーナーに立てかける・壁のフックに掛ける~~という保管方法が前提のようです。

対象商品 : 88122632
2021-02-03
用途: トイレ掃除
製造業

水撥ねしにくく、ふち裏がきれいに洗えるのでリピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 88122632
2019-06-15
用途: ホテル客室・トイレ清掃

柄の部分が滑り止めになっていて、握り易いので使い勝手が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 88122632
2015-11-09
用途: ハウスクリーニング
建設業・工事業

使い勝手は、悪くないですが、もう少し毛が硬いほうが良い気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 88122632
2015-03-13
用途: 思ったより普通でした。

グリップがついているのは、良いと思います。ただもう少し細いものが欲しかったので、スリムで柄が長いものが欲しいです。あと水の出る穴も掃除したいので、先端の毛が長めで硬めだと良いと思います。

対象商品 : 88122632
2014-09-18
用途: トイレ掃除

ブラシ部の形が絶妙です。縁の裏をゴシゴシできます。持ち手部もすべらない加工が施してあって、とても使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする