CE-895-100-0 MMサッシブラシS テラモト 88122684 CE-895-100-0 MMサッシブラシS テラモト 88122684

MMサッシブラシS

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88122684 品番CE-895-100-0
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

汚れがたまりやすいアルミサッシの溝や敷居をブラシとヘラできれいにします。

トラスコ品番368-4679 材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル 質量(g)50 幅W(mm)約75 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
サッシの溝部分の掃除に

そのまんま、サッシの溝部分の掃除に特化したブラシです。
いや、使い古しの歯ブラシでも良いんですよ?だけど、専門部材というのはとても便利ですよ。ストレス無くサッシの突き合わせ部分まで掃除できます。
ちょっとこびりついたゴミなどは、ブラシの柄の先っぽでゴジゴジできますしね。

対象商品:
88122684
2024-04-14
用途:
掃除に

サッシ以外にも色々使えます。しっかりしていて長持ちしそうです。

対象商品:
88122684
2023-06-17
用途:
サッシ等の清掃作業
その他業種

正直100均でも似たような商品はたくさんありますが個人的にはちゃんとしたメーカーの物を使いたいと思い購入。
毛先も長く硬さもちょうど良いので気に入ってます。

対象商品:
88122684
2021-03-02
用途:
室内掃除
建設業・工事業

室内化粧板の掃除で使いました、とても作業しやすくとても良い商品です、サッシ窓用にもう一つ買います。

対象商品:
88122684
2021-01-13
用途:
細いレール底のほこり取り
医療・福祉・介護関連業

毛先がながく、しなりもあって、柔らかいので、
用途が多彩です。丈夫な小型ホウキとしても、ハンディに使用しています。

対象商品:
88122684
2020-04-20
用途:
サッシの溝掃除等
その他業種

毛足が長いので使い易い。サッシの溝掃除等に重宝して使っています。

対象商品:
88122684
2016-10-25
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

ブラシが長いので深い所も掻き出しやすく使いやすいです。ただブラシが少し柔らかいので、数回使いましたが先端が少し開いてきた感じがします。

対象商品:
88122684
2014-10-01
用途:
主にサッシのレール部分

ブラシ面の反対側がへら状になっていて凹んだ部分の砂ぼこり等が取りやすく非常に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする