テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
スーパーダスピット 青 7mm厚 90cm×6m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88123034
品番
MR-133-055-3
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ソフトな踏み心地で素足に優しいノンスリップマット。特殊な曲線構造で耐久性があり、施工もしやすい。
材質
塩化ビニール
用途
屋外マット、土砂落としマット、長尺、ロール、プールサイド、水回りなどに
厚さ(mm)
約7
色
青
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×6000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770