エスゴムマット 5mm厚 1m×10m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88123901 品番 MR-151-105-1
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

全ての方向に滑りにくいリブ模様で、防滑性に優れています。

材質合成ゴム 用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに 幅(mm)1000 厚さ(mm)5.0 長さ(m)10
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする