テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
筋入ゴム 3mm厚 1m×20m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88123935
品番
MR-142-010-1
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ビニールマット B山 PVC製
モノタロウ
¥
13,980
¥
15,378
税込
材質
合成ゴム
色
緑
用途
ゴムマット、長尺、ロール、滑り止めマット、作業現場、エレベーターなどに
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3.0
長さ(m)
20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770