※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平ゴムマット 天然 6mm厚 黒 1m×10m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88124407 品番MR-152-410-7
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。

材質天然ゴム 用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに 幅(mm)1000 厚さ(mm)6.0 質量(kg)約96 長さ(m)10
注意
※ご注文の数量によってはパレットでのお届けになる可能性がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする