テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除塵・吸水マット
雨天用マット サンドアート グレー 900×1800
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88125676
品番
MR-057-048-5
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
砂漠の風紋をイメージした、美しいライン模様のエントランスマット。吸水・除塵マット。
材質
表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)、裏面:軟質塩化ビニール
用途
吸水マット、ほこり取りマット、屋内用、玄関やエントランスなど
厚さ(mm)
5〜10
色
グレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×1800
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770