テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 泥落しマット・泥除けマット
カラーブラッシュ 専用角ふち 75×75
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ピース
注文コード
88126342
品番
MR-096-890-6
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
つまずきやはね上がり等の危険防止に便利な専用ふち。
材質
特殊ポリエチレン
色
ライトグレー
用途
専用フチ、ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
厚さ(mm)
約20
質量(g)
約20
寸法(幅W×奥行D)(mm)
75×75