テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 泥落しマット・泥除けマット
カラーブラッシュ 専用角ふち 75×75
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ピース
色
ダークブラウン
注文コード
88126351
品番
MR-096-890-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥190
この商品は
色・トラスコ品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
つまずきやはね上がり等の危険防止に便利な専用ふち。
材質
特殊ポリエチレン
色
ダークブラウン
用途
専用フチ、ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
厚さ(mm)
約20
質量(g)
約20
寸法(幅W×奥行D)(mm)
75×75