テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 泥落しマット・泥除けマット
ナイロンブラッシュ 中ふちメス 灰 75×300
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ピース
注文コード
88126604
品番
MR-097-894-5
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
つまずきやはね上がり等の危険防止に便利な専用ふち。
材質
特殊ポリエチレン
用途
専用フチ、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
トラスコ品番
276-7724
厚さ(mm)
約17
質量(g)
約116
寸法(幅W×奥行D)(mm)
75×300