ケミタングル ソフト 450×750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88127514 品番 MR-139-220-1
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

細いコイルで細かい砂やホコリまで落とします。汚れが下までぬけないタイプなので床を保護します。

材質塩化ビニール 用途コイルマット、屋外マット、土砂落としマット、玄関前やエントランス前などに 厚さ(mm)約9 質量(kg)約1 寸法(幅W×奥行D)(mm)450×750
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする