テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除塵・吸水マット
レストルームマット 700×700
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88127812
品番
MR-139-830-5
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
トイレや手洗場などでの足元のベタつきを防止します。
材質
塩化ビニール
色
灰
用途
屋内マット、トイレ、水回りなどに
トラスコ品番
375-7617
厚さ(mm)
約10
寸法(幅W×奥行D)(mm)
700×700
アズワン品番
65-1853-73
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770