テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除塵・吸水マット
誘導パネル Aヨコ300×300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88127864
品番
MR-135-712-0
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
風除室マットダストップXにジョイントできる専用の点字パネル。
材質
軟質塩化ビニール
用途
風除室マットダストップX専用。
厚さ(mm)
約17
質量(g)
約738
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×300