テラモト
テラモトの 看板・POP・掲示用品
テラモトの インフォメーションスタンド
テラモトの インフォメーションボード/案内板
サインスタンド SG-014SA3縦
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88129151
品番
SU-657-201-0
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
作成したサインを貼付・差し込んで表示できます。
材質
本体:ステンレスヘアーライン仕上、プレート:アクリル(白色)
質量(kg)
約8.0
サイズ
A3縦
高さ(mm)
1300
外径(Φmm)
360
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770