折りたたみ式傘立A型

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88130585 品番 UB-280-260-0
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

様々なシーンで活用できる折りたたみ式の傘立です。

収納本数(本)60 材質(本体)スチール(焼付塗装+クロームメッキ) 質量(kg)約11.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1231×366×500 材質(受皿)ポリプロピレン(再生樹脂) グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10768877
2017-03-18
用途:
事務所の玄関に
教育・研究機関

いざというときに片づけられるよう折り畳み式に。しごく簡単に組み立てたり畳んだりできるが、それでも結局出しっぱなしです。

対象商品:
10768877
2015-06-22
用途:
雨天時の集会等に使用

しっかりと安定性があり、また思ったよりコンパクトに折りたためるので、会議や集会、講座等を頻繁に行う当自治会館にぴったりな商品です。風が強い日も本体も傘も倒れたりせず安心できたので、利用者数にあったこのサイズを、もうひとつ、2階用に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする