3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクイジー 真ちゅう

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88131531 品番 HP-501-130-0
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

重量感があるため、安定した作業が可能です。

幅W(mm)300 用途水切り、スクイジー、窓用 材質フレーム:真ちゅう、先ゴム:天然ゴム 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする