3/22より値下げ!現場を応援

スクイジー 真ちゅう

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88131565 品番 HP-501-145-0
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別) 値下げ
5,498

重量感があるため、安定した作業が可能です。

幅W(mm)450 用途水切り、スクイジー、窓用 材質フレーム:真ちゅう、先ゴム:天然ゴム 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする