ハイポール用 ウォッシャー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88131626 品番 HP-511-407-0
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。

材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン 幅(mm)350 用途窓そうじ用 トラスコ品番368-5080 質量(g)260 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88131626
2024-01-11
用途:
サッシのガラス洗い
ボイスカンパニー 様 (サービス業)

これがあればガラス洗いがサクサク進みます!
一家に一本必需品と思います

対象商品:
88131626
2020-10-10
用途:
窓拭き用
卸売・小売業

厚みがあって、取り換えもボタンのワンタッチで使いやすいです。

対象商品:
88131635
2019-06-18
用途:
カーポートの屋根掃除
合同会社UENO建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

予備に一枚スペアを買いましたが、モップ生地がしっかりしている為二台分のカーポート屋根の掃除にわ一枚で十分でした。業務用の製品はしっかりできていますね。ただポールへの取り付け方は「ぎゅっ」と押し込むだけです。‥しっかり押し込めば問題ないです。中途半端に取り付けて手の届かないところで外れると困ったことになるので要注意ですね

2人が参考にしています
対象商品:
88131626
2019-02-07
用途:
窓掃除
卸売・小売業

ポールから水が滴り落ちるので改善してほしい。穴がないほうが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
88131626
2019-01-19
用途:
高所の窓掃除に
卸売・小売業

ポールと同時購入。ポールが重いので小さいサイズで正解。

1人が参考にしています
対象商品:
88131626
2018-10-05
用途:
窓掃除
卸売・小売業

大きなマドガラス掃除しようしたが思ったよりつかいやすい

1人が参考にしています
対象商品:
88131626
2017-05-23
用途:
ガラス面の洗浄
建設業・工事業

これに中性洗剤を含ませガラスを洗浄した後、スクイージーで拭き上げれば早くガラス磨きを終わらせる事ができます。あると便利な商品です。

対象商品:
88131635
2018-03-16
用途:
太陽光パネルの清掃時
合同会社菊池メンテナンス 様 (建設業・工事業)

大変使いやすく便利です。もう少し生地が厚いと最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする