曜日別特売
HP-511-409-0 ハイポール用 ウォッシャー テラモト 88131635

HP-511-409-0 ハイポール用 ウォッシャー テラモト 88131635
HP-511-409-0 ハイポール用 ウォッシャー テラモト 88131635

ハイポール用 ウォッシャー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)450
内容量1個注文コード88131635品番HP-511-409-0
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。

用途窓そうじ用材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン幅(mm)450トラスコ品番368-5101質量(g)300繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88131626
2024-01-11
用途: サッシのガラス洗い
ボイスカンパニーサービス業

これがあればガラス洗いがサクサク進みます!
一家に一本必需品と思います

対象商品 : 88131626
2020-10-10
用途: 窓拭き用
卸売・小売業

厚みがあって、取り換えもボタンのワンタッチで使いやすいです。

対象商品 : 88131635
2019-06-18
用途: カーポートの屋根掃除
合同会社UENO建築設計事務所建設業・工事業

予備に一枚スペアを買いましたが、モップ生地がしっかりしている為二台分のカーポート屋根の掃除にわ一枚で十分でした。業務用の製品はしっかりできていますね。ただポールへの取り付け方は「ぎゅっ」と押し込むだけです。‥しっかり押し込めば問題ないです。中途半端に取り付けて手の届かないところで外れると困ったことになるので要注意ですね

2が参考にしています
対象商品 : 88131626
2019-02-07
用途: 窓掃除
卸売・小売業

ポールから水が滴り落ちるので改善してほしい。穴がないほうが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 88131626
2019-01-19
用途: 高所の窓掃除に
卸売・小売業

ポールと同時購入。ポールが重いので小さいサイズで正解。

1が参考にしています
対象商品 : 88131626
2018-10-05
用途: 窓掃除
卸売・小売業

大きなマドガラス掃除しようしたが思ったよりつかいやすい

1が参考にしています
対象商品 : 88131626
2017-05-23
用途: ガラス面の洗浄
建設業・工事業

これに中性洗剤を含ませガラスを洗浄した後、スクイージーで拭き上げれば早くガラス磨きを終わらせる事ができます。あると便利な商品です。

対象商品 : 88131635
2018-03-16
用途: 太陽光パネルの清掃時
合同会社菊池メンテナンス建設業・工事業

大変使いやすく便利です。もう少し生地が厚いと最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする